›

UNITRONIC LIYCY(TP) A 2X2XAWG20/7

Cod. Rexel RR0066242
Cod. Produttore 0066242
Cod. EAN 4044773444292

Informazioni principali

  • Tipo: LIYCY(TP)
  • Conduttori: 2x2
  • Dimensione conduttori: 20 AWG
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Schermatura: Contro interferenze
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industrial e impianti
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY(TP) con conduttori in materiale di alta qualità, superficie specifica e dimensioni AWG 20, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura. La struttura a 2x2 conduttori lo rende adatto per collegamenti di precisione in ambienti industriali e impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY(TP) A 2X2XAWG20/7