›

UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X1

Cod. Rexel RR0035832
Cod. Produttore 0035832
Cod. EAN 4044773072549

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Conduttori: 4 coppie da 2x1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Garantita
  • Applicazioni: Professionali elettriche
  • Serie: LIYCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY (TP) con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni di trasmissione. Progettato con quattro coppie di conduttori da 2x1 mm², offre affidabilità e resistenza per applicazioni elettriche professionali. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità, robustezza e protezione contro interferenze elettromagnetiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

212 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X1