›

UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X1

Cod. Rexel RR0035831
Cod. Produttore 0035831
Cod. EAN 4044773072563

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Schermatura: treccia
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X1 è un componente elettrico caratterizzato da conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. La struttura comprende tre conduttori da 2 mm² ciascuno, con una schermatura a treccia che assicura un'efficace protezione contro le interferenze elettromagnetiche, migliorando la trasmissione del segnale. Questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali dove è richiesta una buona flessibilità e resistenza meccanica, garantendo una lunga durata e sicurezza nell’uso elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

173 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X1