›

UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,75

Cod. Rexel RR0035820/300
Cod. Produttore 0035820/300
Cod. EAN 4044774717647

Informazioni principali

  • Tipo: 2X2X0,75
  • Conduttore: rame lucido
  • Schermatura: TP (a coppie)
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: contro interferenze
  • Prestazioni: elevate
  • Serie: UNITRONIC LIYCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,75 con conduttore in rame lucido, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. La struttura del cavo è studiata per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione del segnale stabile e protetta da interferenze grazie alla schermatura. Ideale per installazioni elettriche professionali dove sono richiesti materiali di alta qualità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,75