›

UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 BK BR

Cod. Rexel RR1030619/500
Cod. Produttore 1030619/500
Cod. EAN 4064727122854

Informazioni principali

  • Tipo: 2X2X0,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Uso: Trasmissione dati
  • Resistenza EMI: Alta
  • Materiale conduttore: Selezionato
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Rivestimento robusto
  • Serie: UNITRONIC LIYCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 BK è un cavo elettrico di alta qualità caratterizzato da un conduttore in materiale selezionato con superficie specifica per garantire prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione, questo cavo è ideale per trasmissione dati e segnali in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura resistenza alle interferenze elettromagnetiche, mentre la configurazione a 2x2x0,5 mm² consente una gestione efficiente dei segnali elettrici. Il rivestimento nero offre protezione e durata nel tempo, rendendo questo cavo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 BK BR