›

UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 BK

Cod. Rexel RR1030619/100
Cod. Produttore 1030619/100
Cod. EAN 4064727122830

Informazioni principali

  • Tipo: LIYCY (TP)
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Configurazione: 2 coppie intrecciate
  • Colore: nero
  • Uso: trasmissione segnali/dati
  • Protezione: antinterferenze EMI
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali conduttori selezionati e superficie specifica del conduttore, assicura affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura comprende due coppie di fili intrecciati con sezione di 0,5 mm², ideale per trasmissioni di segnali e dati in ambienti industriali. Il rivestimento nero protegge efficacemente il cavo da agenti esterni e interferenze elettromagnetiche, garantendo una trasmissione stabile e sicura. Questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una connessione efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0,5 BK