›

UNITRONIC LIYCY A 8X20AWG/7

Cod. Rexel RR0044738/100
Cod. Produttore 0044738/100
Cod. EAN 4044774722467

Informazioni principali

  • Conduttori: 8 fili 20 AWG
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Applicazione: Trasmissione dati e segnali
  • Flessibilità: Elevata
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: LIYCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con conduttore in materiale di alta qualità, composto da 8 fili di dimensione 20 AWG. La superficie del conduttore è progettata per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY A 8X20AWG/7