›

UNITRONIC LIYCY A 3X20AWG/7

Cod. Rexel RR0044733/305
Cod. Produttore 0044733/305
Cod. EAN 4044774722412

Informazioni principali

  • Tipologia: LIYCY
  • Conduttori: 3 x 20AWG/7
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Installazione: Facile
  • Durata: Elevata
  • Serie: UNITRONIC
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY A 3XAWG20/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con un design che favorisce la facilità di installazione, il cavo UNITRONIC è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY A 3X20AWG/7