›

UNITRONIC LIYCY A 3X20AWG/7

Cod. Rexel RR0044733/152
Cod. Produttore 0044733/152
Cod. EAN 4044774722399

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 3x20AWG/7
  • Tipologia: UNITRONIC LIYCY A
  • Materiale conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: Poliuretano
  • Schermatura: Calza in rame
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: RR0044733/152
  • Flessibilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'eccezionale cavo UNITRONIC LIYCY A 3XAWG20/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una resistenza e una flessibilità superiori, perfetto per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze elettriche e sperimenta l'affidabilità e l'efficienza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY A 3X20AWG/7