›

UNITRONIC LIYCY A 3X20AWG/7

Cod. Rexel RR0044733
Cod. Produttore 0044733
Cod. EAN 4044773047547

Informazioni principali

  • Tipo cavo: LIYCY A
  • Conduttori: 3X20AWG/7
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiali: Resistenti
  • Prestazioni: Eccellenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY A 3XAWG20/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza a fattori esterni. La sua costruzione a tre conduttori AWG20/7 lo rende ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo cavo di eccellenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY A 3X20AWG/7