›

UNITRONIC LIYCY A 2X20AWG/7

Cod. Rexel RR0044732
Cod. Produttore 0044732
Cod. EAN 4044773047554

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x20 AWG/7
  • Materiale: rame di alta qualità
  • Struttura: 7 fili per conduttore
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: trasmissione segnale
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Superficie: liscia
  • Affidabilità: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con dimensione AWG 20 e superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, offre flessibilità e resistenza grazie alla sua struttura a 7 fili per conduttore. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissione sicura e stabile del segnale elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY A 2X20AWG/7