›

UNITRONIC LIYCY A 2X20AWG/7

Cod. Rexel RR0044732/100
Cod. Produttore 0044732/100
Cod. EAN 4044774722351

Informazioni principali

  • Sezione: 2x20 AWG/7
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY A
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Protezione: Robusta
  • Trasmissione: Efficiente segnale
  • Serie: UNITRONIC
  • Durata: Risultati ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY A 2XAWG20/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robusta protezione e una trasmissione efficiente dei segnali. Con una sezione di 2xAWG20 e una costruzione affidabile, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua versatilità lo rende perfetto per diversi utilizzi, assicurando sempre risultati ottimali e duraturi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY A 2X20AWG/7