›

UNITRONIC LIYCY A 12X24AWG/7

Cod. Rexel RR0044662/100
Cod. Produttore 0044662/100
Cod. EAN 4044774722078

Informazioni principali

  • Conduttori: 12x24 AWG/7
  • Materiale: rame di alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Connessione: affidabile e duratura
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Sezione conduttore: 24 AWG/7 fili
  • Struttura: compatta
  • Serie: UNITRONIC LIYCY A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY A è caratterizzato da 12 conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con una sezione di 24 AWG/7 fili, che garantiscono eccellenti prestazioni elettriche e flessibilità. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione affidabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. Questo cavo è particolarmente indicato per installazioni elettriche dove è necessario un materiale conduttore di elevata qualità e una struttura compatta, assicurando sicurezza e efficienza nella trasmissione del segnale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY A 12X24AWG/7