›

UNITRONIC LIYCY 8X0,25 BK

Cod. Rexel RR1030479/100
Cod. Produttore 1030479/100
Cod. EAN 4064727117836

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Numero fili: 8
  • Sezione filo: 0,25 mm²
  • Colore: nero (BK)
  • Conduttori: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e controllo
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: LIYCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 8 fili da 0,25 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e impianti di controllo. Il materiale del conduttore assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 8X0,25 BK