›

UNITRONIC LIYCY 6X0,5

Cod. Rexel RR0034606
Cod. Produttore 0034606
Cod. EAN 4044773036558

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Conduttori: 6 fili
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Uso: Trasmissione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Corrosione
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: LIYCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 6 fili conduttori in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati e segnale. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e resistenza alla corrosione, offrendo stabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza elettrica, combinando flessibilità e robustezza in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 6X0,5