›

UNITRONIC LIYCY 5X1,5

Cod. Rexel RR0034905/500
Cod. Produttore 0034905/500
Cod. EAN 4044774715896

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 5
  • Conduttore: rame lucido
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: trasmissione segnale
  • Affidabilità: alta
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Resistenza: ottima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con conduttore in rame di alta qualità, composto da 5 fili con sezione di 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

176 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 5X1,5