›

UNITRONIC LIYCY 5X1,5

Cod. Rexel RR0034905/1000
Cod. Produttore 0034905/1000
Cod. EAN 4044774715902

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Numero fili: 5
  • Conduttori: rame lucido
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Applicazione: cablaggio preciso
  • Prestazioni: elevate e affidabili
  • Serie: LIYCY
  • Durata: resistente nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con conduttori in rame lucido, composto da 5 fili di sezione 1,5 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una trasmissione efficiente del segnale grazie alla qualità del materiale conduttore. La finitura lucida dei fili assicura una migliore conduzione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio preciso e duraturo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

176 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 5X1,5