›

UNITRONIC LIYCY 5X0,75

Cod. Rexel RR0034705/100
Cod. Produttore 0034705/100
Cod. EAN 4044774715148

Informazioni principali

  • Conduttori: 5x0,75 mm²
  • Materiale: rame stagnato
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Applicazione: industriale
  • Resistenza: elevata
  • Trasmissione: segnale affidabile
  • Serie: UNITRONIC
  • Trattamento: superficie migliorata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 5 conduttori in rame stagnato da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza nelle applicazioni industriali. La superficie dei conduttori è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo, rendendo il cavo ideale per installazioni che richiedono affidabilità e qualità nel trasporto del segnale elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 5X0,75