›

UNITRONIC LIYCY 5X0,34

Cod. Rexel RR0034505
Cod. Produttore 0034505
Cod. EAN 4044773037722

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,34 mm²
  • Numero fili: 5
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Segnale efficiente
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: LIYCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 5 fili di sezione 0,34 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e protezione, assicurando una trasmissione efficiente del segnale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 5X0,34