›

UNITRONIC LIYCY 5X0,14

Cod. Rexel RR0034305/100
Cod. Produttore 0034305/100
Cod. EAN 4044774712000

Informazioni principali

  • Conduttori: 5 x 0,14 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Affidabilità: eccellente
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Trasmissione: segnale stabile
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Resistenza: superficie specifica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 5 conduttori da 0,14 mm² ciascuno, realizzati in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza nelle installazioni elettriche, assicurando una trasmissione sicura e stabile del segnale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

4,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 5X0,14