Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034904/200
Cod. Produttore
0034904/200
Cod. EAN
4044777026371

Informazioni di prodotto

Il cavo UNITRONIC LIYCY 4X1,5 offre soluzioni affidabili e performanti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile e conduttori di alta qualità
  • Risparmio di tempo durante la posa e il collegamento
  • Affidabilità garantita per applicazioni complesse

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima trasmissione del segnale senza interferenze
  • Resistenza agli agenti esterni per una lunga durata
  • Efficienza energetica migliorata grazie a conduttori di rame lucido
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 4X1,5 è caratterizzato da conduttori in rame di alta qualità con superficie lucida, garantendo eccellenti proprietà di conduzione elettrica. Composto da quattro fili, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La struttura del cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza ottimale agli agenti esterni, rendendolo adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

129 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C