›

UNITRONIC LIYCY 4X1,5

Cod. Rexel RR0034904/100
Cod. Produttore 0034904/100
Cod. EAN 4044774715841

Informazioni principali

  • Conduttore: rame lucido
  • Sezione: 4x1,5 mm²
  • Struttura: fili multipli
  • Protezione: anti interferenze
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: facile
  • Serie: UNITRONIC
  • Applicazioni: affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico UNITRONIC LIYCY 4X1,5 è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con superficie lucida, composto da quattro fili. Questo materiale garantisce un'ottima conducibilità elettrica e resistenza, rendendo il cavo adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La struttura a più fili assicura flessibilità e facilità di installazione, mentre il rivestimento protegge il conduttore da interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione del segnale stabile e priva di disturbi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

129 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 4X1,5