›

UNITRONIC LIYCY 4X1,5

Cod. Rexel RR0034904/300
Cod. Produttore 0034904/300
Cod. EAN 4044774715858

Informazioni principali

  • Tipo: LIYCY
  • Conduttori: 4x1,5 mm²
  • Uso: Segnali elettrici
  • Flessibilità: Elevata
  • Ambito: Industriale/commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: UNITRONIC
  • Installazione: Interna

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 4X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel trasporto di segnali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambito elettrico. La sua struttura a quattro conduttori di 1,5 mm offre flessibilità e affidabilità, rendendolo perfetto per installazioni in ambienti sia industriali che commerciali. Scegli UNITRONIC per un collegamento sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

129 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 4X1,5