›

UNITRONIC LIYCY 4X0,75

Cod. Rexel RR0034704/300
Cod. Produttore 0034704/300
Cod. EAN 4044774715117

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Segnali affidabili
  • Resistenza: Elevata
  • Trasmissione: Sicura
  • Serie: RR0034704/300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 4 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione del segnale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 4X0,75