›

UNITRONIC LIYCY 4X0,5

Cod. Rexel RR0034604/300
Cod. Produttore 0034604/300
Cod. EAN 4044774714585

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Materiale: Conduttore alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione segnale
  • Durata: Resistente e durevole
  • Installazione: Professionale
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Serie: LIYCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con quattro conduttori da 0,5 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale, questo cavo assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche professionali dove è richiesta una connessione stabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 4X0,5