›

UNITRONIC LIYCY 4X0,34

Cod. Rexel RR0034504/200
Cod. Produttore 0034504/200
Cod. EAN 4044777025831

Informazioni principali

  • Tipo: LIYCY
  • Conduttori: 4x0,34 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: UNITRONIC
  • Segnale: Trasmissione ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 4X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel campo elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili e una trasmissione del segnale ottimale. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,34 mm garantisce flessibilità e facilità di installazione. Con il cavo UNITRONIC, puoi contare su una soluzione efficace per le tue applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

52 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 4X0,34