›

UNITRONIC LIYCY 4X0,25

Cod. Rexel RR0034404/200
Cod. Produttore 0034404/200
Cod. EAN 4044775182253

Informazioni principali

  • Sezione: 0,25 mm²
  • Conduttori: rame lucido
  • Numero fili: 4
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Struttura: flessibile
  • Durata: lunga
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Uso: industriale e tecnologico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con conduttori in rame lucido, composto da quattro fili di sezione 0,25 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. La struttura flessibile e la qualità dei materiali assicurano una trasmissione stabile e una lunga durata nel tempo, ideale per impieghi in ambito industriale e tecnologico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 4X0,25