›

UNITRONIC LIYCY 3X0,34

Cod. Rexel RR0034503/200
Cod. Produttore 0034503/200
Cod. EAN 4044775182369

Informazioni principali

  • Conduttori: 3 fili
  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Trattamento: Resistenza corrosione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Prestazioni ottimali
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Collegamento stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 3X0,34 è caratterizzato da tre fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Questo prodotto è indicato per l'uso in impianti elettrici dove è necessario un collegamento efficiente e stabile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 3X0,34