›

UNITRONIC LIYCY 3X0,34

Cod. Rexel RR0034503/500
Cod. Produttore 0034503/500
Cod. EAN 4044774713700

Informazioni principali

  • Conduttori: 3x0,34 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Applicazione: Segnali elettrici
  • Resistenza: Elevata durata
  • Trasmissione: Efficienza segnale
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 3 conduttori da 0,34 mm² ciascuno. Il materiale del conduttore è di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e resistenza nel tempo, questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e durata.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 3X0,34