›

UNITRONIC LIYCY 2X1,5

Cod. Rexel RR0034902
Cod. Produttore 0034902
Cod. EAN 4044773035070

Informazioni principali

  • Conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Alta qualità conduttore: superficie specifica
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Resistenza: robusta struttura
  • Trasmissione corrente: efficiente e sicura
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 2 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente e sicura della corrente. La struttura robusta e i materiali selezionati lo rendono adatto a installazioni professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 2X1,5