›

UNITRONIC LIYCY 2X1

Cod. Rexel RR0034802/200
Cod. Produttore 0034802/200
Cod. EAN 4044777026210

Informazioni principali

  • Descrizione: UNITRONIC LIYCY 2X1
  • Conduttore: rame lucido
  • Numero fili: 2
  • Uso: trasmissione segnale
  • Resistenza: alta corrosione
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: UNITRONIC
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con conduttore in rame lucido composto da 2 fili, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. La superficie lucida del conduttore assicura una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono qualità e durata nel tempo. La struttura a due fili permette un collegamento efficiente e sicuro in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 2X1