›

UNITRONIC LIYCY 2X0,75

Cod. Rexel RR0034702/300
Cod. Produttore 0034702/300
Cod. EAN 4044774715025

Informazioni principali

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Sezione conduttori: 2x0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Buona
  • Applicazione: Collegamenti elettrici
  • Durata: Lunga
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: RR0034702/300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 2X0,75 è un prodotto elettrico caratterizzato da due fili conduttori con superficie specifica e materiale di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, questo cavo offre una struttura robusta e una buona flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti elettrici. La combinazione di materiali selezionati assicura una conduzione efficiente e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 2X0,75