›

UNITRONIC LIYCY 25X0,34

Cod. Rexel RR0034525/100
Cod. Produttore 0034525/100
Cod. EAN 4044774714219

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Numero fili: 25
  • Sezione filo: 0,34 mm²
  • Conduttori: alta qualità
  • Applicazione: automazione industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: LIYCY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 25 fili da 0,34 mm² ciascuno, realizzato con conduttori di alta qualità e superficie trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale, questo cavo offre flessibilità e durata nel tempo, ideale per impieghi industriali e di automazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

259 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

11,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 25X0,34