›

UNITRONIC LIYCY 10X1

Cod. Rexel RR0034810/100
Cod. Produttore 0034810/100
Cod. EAN 4044774715605

Informazioni principali

  • Numero fili: 10
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Applicazione: Segnali elettrici
  • Materiale conduttore: Rame
  • Serie: UNITRONIC
  • Isolamento: Alta qualità
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con 10 fili conduttori di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Il conduttore presenta una superficie specifica progettata per garantire una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza ottimale. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni che necessitano di un materiale conduttore robusto e duraturo, assicurando sicurezza e funzionalità in ambienti industriali e impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

228 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

11,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 10X1