›

UNITRONIC LIYCY 10X0,14

Cod. Rexel RR0034310
Cod. Produttore 0034310
Cod. EAN 4044773039931

Informazioni principali

  • Conduttori: 10 fili
  • Sezione: 0,14 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Applicazione: industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza usura: migliorata
  • Trasmissione segnale: efficiente
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 10X0,14 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da 10 fili, realizzato con materiale di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conduttività e la resistenza all'usura, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente del segnale elettrico, adatto a impieghi in ambienti industriali e tecnici dove la precisione e la sicurezza sono fondamentali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY 10X0,14