›

UNITRONIC LIHH 5X0,34

Cod. Rexel RR0037143/100
Cod. Produttore 0037143/100
Cod. EAN 4044774718767

Informazioni principali

  • Conducibilità: 5x0,34 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIHH
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Durata: Lunga
  • Efficienza: Massimizzata
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIHH 5X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una conduzione affidabile e una lunga durata. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design che massimizza l'efficienza, l'UNITRONIC LIHH è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHH 5X0,34