›

UNITRONIC LIHH 4X0,34

Cod. Rexel RR0037142/100
Cod. Produttore 0037142/100
Cod. EAN 4044774718736

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,34 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIHH
  • Conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: lunga
  • Sicurezza: standard elevati
  • Serie: LIHH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHH con 4 fili di sezione 0,34 mm², progettato con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è rifinita per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo standard elevati di sicurezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHH 4X0,34