›

UNITRONIC LIHH 4X0,25

Cod. Rexel RR0037122/100
Cod. Produttore 0037122/100
Cod. EAN 4044774718439

Informazioni principali

  • Conduttori: 4x0,25 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: ottimale
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Serie: UNITRONIC LIHH
  • Resistenza: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIHH 4X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una conduzione affidabile e una resistenza ottimale. La sua struttura a quattro conduttori da 0,25 mm rende l'UNITRONIC LIHH ideale per una varietà di utilizzi, assicurando flessibilità e durata nel tempo. Scegli un prodotto che unisce innovazione e affidabilità per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

28 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHH 4X0,25