›

UNITRONIC LIHH 4X0,25

Cod. Rexel RR0037122
Cod. Produttore 0037122
Cod. EAN 4044773055801

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC LIHH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 x 0,25 mm²
  • Materiale: durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Conduzione: efficiente e sicura
  • Resistenza: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIHH 4X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo una conduzione efficiente e sicura. Grazie alla sua struttura a quattro conduttori da 0,25 mm, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Scegli l'UNITRONIC LIHH per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza in termini di affidabilità e prestazioni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

28 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHH 4X0,25