›

UNITRONIC LIHH 2X0,25

Cod. Rexel RR0037120/100
Cod. Produttore 0037120/100
Cod. EAN 4044774718378

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x0,25 mm²
  • Materiale: rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: ossidazione migliorata
  • Applicazione: uso industriale
  • Durata: alta
  • Serie: UNITRONIC LIHH
  • Affidabilità: costante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHH con 2 conduttori in rame stagnato di sezione 0,25 mm² ciascuno. Progettato per garantire un’elevata affidabilità e resistenza in applicazioni industriali, offre un’ottima flessibilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e protezione contro l’ossidazione, rendendo questo cavo ideale per installazioni che richiedono performance costanti e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHH 2X0,25