›

UNITRONIC LIHH 12X0,25

Cod. Rexel RR0037128/100
Cod. Produttore 0037128/100
Cod. EAN 4044774718613

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIHH
  • Conduttori: 12 fili
  • Sezione filo: 0,25 mm²
  • Serie: RR0037128/100
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Compatta
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIHH è composto da 12 fili di conduttori in materiale di alta qualità con superficie specificamente trattata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente del segnale o della corrente. La struttura compatta e la qualità dei materiali rendono questo cavo ideale per installazioni professionali che richiedono sicurezza e resistenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

12

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHH 12X0,25