›

UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X0,14

Cod. Rexel RR0038304/100
Cod. Produttore 0038304/100
Cod. EAN 4044774720920

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIHCH (TP)
  • Conduttori: 4x2x0,14 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione EMI: inclusa
  • Applicazioni: industrial/professionale
  • Serie: RR0038304/100
  • Affidabilità trasmissione: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIHCH con conduttori multipli da 4x2x0,14 mm², progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità. Il materiale del conduttore e la superficie sono ottimizzati per garantire una conduzione efficiente e duratura, rendendo questo cavo ideale per installazioni in ambienti industriali e professionali. La costruzione robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, supportando connessioni stabili e sicure.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X0,14