›

UNITRONIC LIHCH (TP) 2X2X0,5

Cod. Rexel RR0038602
Cod. Produttore 0038602
Cod. EAN 4044773051964

Informazioni principali

  • Conduttori: 2 coppie 0,5 mm²
  • Tipo: cavo trasmissione dati
  • Materiali: alta qualità
  • Superficie: conduttore ottimizzata
  • Applicazioni: segnali e dati
  • Affidabilità: elevata
  • Durabilità: professionale
  • Serie: UNITRONIC LIHCH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIHCH (TP) 2X2X0,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da due coppie di conduttori da 0,5 mm² ciascuno, ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e prestazioni elevate grazie alla superficie del conduttore ottimizzata. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione stabile e precisa, rendendolo adatto per installazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e durabilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHCH (TP) 2X2X0,5