›

UNITRONIC LIHCH (TP) 12X2X0,25

Cod. Rexel RR0038412
Cod. Produttore 0038412
Cod. EAN 4044773052107

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIHCH (TP)
  • Conduttori: 12
  • Sezione: 2 x 0,25 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e controllo
  • Protezione EMI: Garantita
  • Serie: LIHCH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIHCH (TP) composto da 12 conduttori da 2 x 0,25 mm², progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e prestazioni costanti. Questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza meccanica, ideale per installazioni in ambienti industriali e sistemi di controllo. La sua costruzione garantisce un'ottima trasmissione del segnale e protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

11,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHCH (TP) 12X2X0,25