›

UNITRONIC LIHCH (TP) 12X2X0,14

Cod. Rexel RR0038312
Cod. Produttore 0038312
Cod. EAN 4044773052305

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIHCH (TP)
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Coppie conduttori: 12X2
  • Applicazioni: Segnali elettrici
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusta struttura
  • Durabilità: Adatta a vari ambienti
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIHCH (TP) 12X2X0,14 è progettato per garantire elevate prestazioni nel trasporto di segnali elettrici. Composto da 12 coppie di conduttori da 0,14 mm² ciascuno, assicura affidabilità e precisione nelle trasmissioni. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici e sistemi di comunicazione. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono adatto a molteplici ambienti operativi, assicurando durabilità e sicurezza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHCH (TP) 12X2X0,14