›

UNITRONIC LIHCH 4X1

Cod. Rexel RR0037804/100
Cod. Produttore 0037804/100
Cod. EAN 4044774720715

Informazioni principali

  • Conduttore in rame lucido
  • Composto da 4 fili
  • Alta conducibilità elettrica
  • Struttura flessibile e resistente
  • Adatto a prestazioni elevate
  • Uso in installazioni elettriche
  • Serie: UNITRONIC LIHCH
  • Dimensioni: 4x1 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico UNITRONIC LIHCH è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con superficie lucida, composto da 4 fili. Questo materiale garantisce un'eccellente conducibilità elettrica e affidabilità nelle installazioni. La struttura a più fili assicura flessibilità e resistenza meccanica, rendendo il cavo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durature nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHCH 4X1