›

UNITRONIC LIHCH 2X0,75

Cod. Rexel RR0037702/100
Cod. Produttore 0037702/100
Cod. EAN 4044774720494

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Conduttori: 2 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: UNITRONIC LIHCH
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Superficie: Specificata
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHCH con due fili conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. La sezione di 0,75 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

UNITRONIC LIHCH 2X0,75