›

UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,34

Cod. Rexel RR0031355/100
Cod. Produttore 0031355/100
Cod. EAN 4044774738383

Informazioni principali

  • Tipo: 2X2X0,34
  • Costruzione: Doppia schermatura
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Prestazioni: Trasmissione dati efficiente
  • Serie: UNITRONIC LI2YCYV
  • Robustezza: Resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,34, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e una trasmissione dati efficiente. La sua costruzione a doppia schermatura garantisce una protezione ottimale dalle interferenze, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli un cavo che unisce robustezza e funzionalità per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,34