›

UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,22

Cod. Rexel RR0031350/100
Cod. Produttore 0031350/100
Cod. EAN 4044774738239

Informazioni principali

  • Conduttori: 2X2X0,22 mm²
  • Tipo cavo: Intrecciato (TP)
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Materiale: Alta qualità e durata
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,22 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni industriali e di automazione. Caratterizzato da due conduttori intrecciati da 0,22 mm² ciascuno, offre una trasmissione del segnale stabile e precisa. Il materiale del conduttore e la superficie sono selezionati per assicurare una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche. La costruzione compatta e robusta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, assicurando al contempo un’elevata efficienza elettrica.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,22