›

UNITRONIC LI2YCYV (TP) 10X2X0,5

Cod. Rexel RR0031364/100
Cod. Produttore 0031364/100
Cod. EAN 4044774738666

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LI2YCYV
  • Conduttori: 10x2 fili
  • Diametro filo: 0,5 mm
  • Applicazioni: elettriche industriali
  • Trasmissione: dati e segnali
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Serie: LI2YCYV
  • Prestazioni: stabile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LI2YCYV con 10 conduttori da 2 fili ciascuno, diametro 0,5 mm. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e affidabilità, questo cavo offre una costruzione robusta con conduttori di materiale specifico e superficie ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti. Ideale per installazioni che necessitano di trasmissione dati e segnali in ambienti industriali, assicura una trasmissione stabile e sicura grazie alla sua struttura tecnica avanzata.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

303 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

16 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

240 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LI2YCYV (TP) 10X2X0,5